SIEMENS - SIE6AV21448GC200AA0 SIMATIC HMI TP700 Comfort INOX PCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1
Packung
1 ST
EAN
4025515732204
Artikelnummer
SIE6AV21448GC200AA0
Herstellernummer
6AV21448GC200AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Bildschirmdiagonale:
7 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Höhe der Front:
158 mm
Einbautiefe:
66 mm
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Breite der Front:
214 mm