SIEMENS - SIE6AV21283UB360AX1 SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Frontale neutrale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Packung
1 ST
EAN
4047618128043
Artikelnummer
SIE6AV21283UB360AX1
Herstellernummer
6AV21283UB360AX1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Bildschirmdiagonale:
18.5 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Höhe der Front:
294 mm
Einbautiefe:
73 mm
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Breite der Front:
464 mm