Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283QB270BX0 SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort PRO Con predisposizione per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21283QB270BX0 SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort PRO Con predisposizione per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623413547

Artikelnummer

SIE6AV21283QB270BX0

Herstellernummer

6AV21283QB270BX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Bildschirmdiagonale:

15.6 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Höhe der Front:

255 mm

Einbautiefe:

163 mm

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Breite der Front:

396 mm

SIMATIC HMI MTP1500 PRO, per braccio di sostegno (ampliabile, tubo tondo) ed Extension Unit, display TFT widescreen da 15,6, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Comfort V18, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente I SIMATIC HMI Unified Comfort Panel PRO si contraddistinguono per lelevato grado di protezione IP65 (NEMA4) e la varietà delle opzioni di montaggio (ad es. direttamente sulla macchina oppure su un piedistallo o su un sistema di bracci di sostegno). Tutte le apparecchiature, nelle dimensioni da 12 a 22 pollici, offrono il massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch e consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. La funzionalità delle apparecchiature è facilmente ampliabile, secondo le proprie esigenze, grazie alla funzionalità Edge integrata. Ogni Unified Comfort Panel PRO è disponibile in due varianti di design. Design standard: con i marchi Siemens e SIMATIC HMI nonché telaio in alluminio colore argento. Design neutrale: senza marchi e con telaio in alluminio colore nero. I limiti del sistema sono identici a quelli degli Unified Comfort Panel (apparecchiature da incasso) e sono stati almeno raddoppiati, in parte persino triplicati, rispetto al modello precedente.