Startseite

SIEMENS - SIE6AV21283GB360AX1 SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Frontale neutrale

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21283GB360AX1 SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Frontale neutrale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411895

Artikelnummer

SIE6AV21283GB360AX1

Herstellernummer

6AV21283GB360AX1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Bildschirmdiagonale:

7 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Höhe der Front:

158 mm

Einbautiefe:

64 mm

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Breite der Front:

214 mm

SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, neutrale, comando touch, display TFT widescreen da 7, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Comfort V16, comprende il software Open Source che viene concesso gratuitamente, vedere il DVD allegato SIMATIC HMI Unified Comfort Panel consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. Tutti gli apparecchi, nelle dimensioni da 7 a 22 pollici, sono dotati dellostesso numero di interfacce e del massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch. Inoltre il nuovo hardware offre una potenza notevolmente superiore per la visualizzazione. Le capacità limite del sistema sono state almeno raddoppiate, se non persino triplicate. Questo permette di realizzare applicazioni di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelle realizzate finora su un sistema con Panel. La funzionalità delle apparecchiature è facilmente ampliabile, secondo le proprie esigenze, grazie alla funzionalità Edge integrata. Per garantire la sicurezza IT delle apparecchiature, Siemens ha scelto un sistema operativo proprietario e consente allutente di disattivare le funzioni o le interfacce non richieste. Ogni Unified Comfort Panel è disponibile in due varianti di design. Design standard: con i marchi Siemens e SIMATIC HMI nonché telaio in alluminio colore argento. Design neutrale: senza marchi e con telaio in alluminio colore nero.