Startseite

SIEMENS - SIE6AV21233MB320AW0 SIMATIC HMI MTP1200 Unified Basic

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106035211

Artikelnummer

SIE6AV21233MB320AW0

Herstellernummer

6AV21233MB320AW0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Bildschirmdiagonale:

12.1 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Höhe der Front:

237 mm

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Breite der Front:

326 mm

SIMATIC HMI MTP1200, Unified Basic Panel, comando touch, display TFT widescreen da 12, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente, vedereBlu-Ray allegato I SIMATIC HMI Unified Basic Panels consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. Tutti gli apparecchi, nelle dimensioni da 4 a 12 pollici, sono dotati dello stesso numero di interfacce e del massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch. Inoltre il nuovo hardware offre una performance molto superiore per la visualizzazione. Le capacità limite del sistema sono state aumentate, in parte persino raddoppiate. Questo permette di realizzare applicazioni di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelle realizzate finora su un sistema con Panel. Per garantire la sicurezza IT delle apparecchiature, Siemens ha scelto un sistema operativo proprietario e consente allutente di disattivare le funzioni o le interfacce non richieste.