Startseite

SIEMENS - SIE6AV21233DB320AW0 SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106035181

Artikelnummer

SIE6AV21233DB320AW0

Herstellernummer

6AV21233DB320AW0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Bildschirmdiagonale:

4.3 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Höhe der Front:

116 mm

Einbautiefe:

36 mm

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Breite der Front:

140 mm

SIMATIC HMI MTP400, Unified Basic Panel, comando touch, display TFT 4 widescreen, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, comprende il software Open Source, che viene concesso gratuitamente, vedere Blu-Ray allegato I SIMATIC HMI Unified Basic Panels consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. Tutti gli apparecchi, nelle dimensioni da 4 a 12 pollici, sono dotati dello stessonumero di interfacce e del massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch. Inoltre il nuovo hardware offre una performance molto superiore per la visualizzazione. Le capacità limite del sistema sono state aumentate, in parte persinoraddoppiate. Questo permette di realizzare applicazioni di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelle realizzate finora su un sistema con Panel. Per garantire la sicurezza IT delle apparecchiature, Siemens ha scelto un sistema operativo proprietario e consente allutente di disattivare le funzioni o le interfacce non richieste.