Startseite

SIEMENS - SIE6AG25317KF004AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8 x U/I/RTD/TC ST

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG25317KF004AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8 x U/I/RTD/TC ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618085605

Artikelnummer

SIE6AG25317KF004AB0

Herstellernummer

6AG25317KF004AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC TX RAIL basato su 6ES7531-7KF00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo di ingressi analogici risoluzione 16 bit, precisione 0,3%, 8 canali in gruppi di 8, 4 canali per misura RTD, tensione di modo comune 10V; diagnostica; interrupt di processo incl. elemento di alimentazione, clip e morsetto per schermo SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Comela CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.