Startseite

SIEMENS - SIE6AG19613BA217AX0 Modulo di ridondanza SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A - 6AG19613BA217AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG19613BA217AX0 Modulo di ridondanza SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948561638

Artikelnummer

SIE6AG19613BA217AX0

Herstellernummer

6AG19613BA217AX0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

120 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

70 mm

SIPLUS PS modulo di ridondanza E202U basato su 6EP1961-3BA21 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, ingresso/uscita: DC 24V/40A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con max. per corrente di uscita 20A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili edefficienti per ogni impianto.