SIEMENS - SIE6AG19613BA214AX0 Modulo di ridondanza SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A - 6AG19613BA214AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4042948561621
Artikelnummer
SIE6AG19613BA214AX0
Herstellernummer
6AG19613BA214AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
70 mm