Startseite

SIEMENS - SIE6AG19011BB107AA0 SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 basato su 6GK1901-1BB10-2AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore RJ45 (10/100MBit/s) con robusta custodia ... - 6AG19011BB107AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG19011BB107AA0 SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 basato su 6GK1901-1BB10-2AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore RJ45 (10/100MBit/s) con robusta custodia ...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948572078

Artikelnummer

SIE6AG19011BB107AA0

Herstellernummer

6AG19011BB107AA0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

55 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 basato su 6GK1901-1BB10-2AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore RJ45 (10/100MBit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC , per cavo IE FC 2x2 uscita cavo a 180° 1 confezione = 1 pezzo Zubehör für SIPLUS extreme.