SIEMENS - SIE6AG15900AA007AA0 SIPLUS S7-1500 Connettore a U -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7590-0AA00-0AA0 UI 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047618048211
Artikelnummer
SIE6AG15900AA007AA0
Herstellernummer
6AG15900AA007AA0
Hersteller
SIE
SIPLUS S7-1500 ponticello a U basato su 6ES7590-0AA00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, pezzo di ricambio per collegare unità di periferia; bus backplane autocostruttivo 5 pezzi per ciascuna unità di imballo SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Le varianti SIPLUS extreme sono specificamente dimensionate per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione. Accessori per SIPLUS extreme.