Startseite

SIEMENS - SIE6AG15050KA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 25W 24VDC -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7505-0KA00-0AB0 - 6AG15050KA007AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG15050KA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 25W 24VDC -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7505-0KA00-0AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948655962

Artikelnummer

SIE6AG15050KA007AB0

Herstellernummer

6AG15050KA007AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Leistungsabgabe:

25 W

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VD basato su 6ES7505-0KA00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore di sistema alimenta il bus backplane del S7-1500 con la tensione di impiego Come la CPU anche lalimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.