Startseite

SIEMENS - SIE6AG14378SB007AY0 SIPLUS PS PSU8200 trifase DC 24V/40A basato su 6EP3437-8SB00-0AY0 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ..... - 6AG14378SB007AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG14378SB007AY0 SIPLUS PS PSU8200 trifase DC 24V/40A basato su 6EP3437-8SB00-0AY0 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 .....

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618121235

Artikelnummer

SIE6AG14378SB007AY0

Herstellernummer

6AG14378SB007AY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

500...500 V

Breite:

135 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

145 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

135 mm

SIPLUS PS PSU8200 trifase DC 24V/40A basato su 6EP3437-8SB00-0AY0 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ... 500 V uscita: DC 24 V/40 A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.