Startseite

SIEMENS - SIE6AG13317TF017AB0 SIPLUS S7-300 SM 331, 8 AI 0/4-20 mA HART -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7331-7TF01-0AB0 - 6AG13317TF017AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13317TF017AB0 SIPLUS S7-300 SM 331, 8 AI 0/4-20 mA HART -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7331-7TF01-0AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948428801

Artikelnummer

SIE6AG13317TF017AB0

Herstellernummer

6AG13317TF017AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 AI 8x0/4...20mA basato su 6ES7331-7TF01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono asostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.