SIEMENS - SIE6AG13317KB022AB0 SIPLUS S7-300 SM 331, AI 2x9/12/14 bit -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7331-7KB02-0AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515136262
Artikelnummer
SIE6AG13317KB022AB0
Herstellernummer
6AG13317KB022AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm