SIEMENS - SIE6AG12324HA305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1232, AQ 1x12 bit -40 ... +60 °C startup -25 °C con Conformal Coating based on 6ES7232-4HA30-0XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948514283
Artikelnummer
SIE6AG12324HA305XB0
Herstellernummer
6AG12324HA305XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm