Startseite

SIEMENS - SIE6AG12315PD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 4x 16 bit RTD con Conformal Coating based on 6ES7231-5PD32-0XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12315PD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 4x 16 bit RTD con Conformal Coating based on 6ES7231-5PD32-0XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Auflösung der Analogeingänge - 15 Bit

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618053444

Artikelnummer

SIE6AG12315PD324XB0

Herstellernummer

6AG12315PD324XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 basato su 6ES7231-5PD32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, unità di ingressi analogici, SM 1231 RTD 4x modulo AI RTD SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.