SIEMENS - SIE6AG12221HF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222, DQ 8x relè/2 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7222-1HF32-0XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Ausgangsstrom - 2 A
Zulässige Spannung am Ausgang - 5...250 V
Packung
1 ST
EAN
4047618046378
Artikelnummer
SIE6AG12221HF322XB0
Herstellernummer
6AG12221HF322XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm