SIEMENS - SIE6AG11240JC014AX0 SIPLUS HMI TP900 Comfort con Conformal Coating based on 6AV2124-0JC01-0AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale - 9 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0
Packung
1 ST
EAN
4047618041625
Artikelnummer
SIE6AG11240JC014AX0
Herstellernummer
6AG11240JC014AX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale:
9 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Höhe der Front:
190 mm
Einbautiefe:
63 mm
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Anzahl der Systemtasten:
0
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Breite der Front:
274 mm