SIEMENS - SIE5TT58500 Contattore INSTA con 4 contatti NO, contatto per AC 230 V, 400 V 63 A comando in AC 230 V - 5TT58500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869344140
Artikelnummer
SIE5TT58500
Herstellernummer
5TT58500
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20