SIEMENS - SIE5TL14400 Interruttore ON/OFF 40 A 4 poli - 5TL14400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4001869469089
Artikelnummer
SIE5TL14400
Herstellernummer
5TL14400
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


