Startseite

SIEMENS - SIE5TE9101 Sbarra bifase 12UM 32A per morsetti con 6mm², per diversi 5TE.. e 5TT 55 - 5TE9101

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE9101 Sbarra bifase 12UM 32A per morsetti con 6mm², per diversi 5TE.. e 5TT 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Länge - 220 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869228020

Artikelnummer

SIE5TE9101

Herstellernummer

5TE9101

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Länge:

220 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

6 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra bifase 12UM 32A per morsetti con 6 mm2 (per 5TE8 1+2, 5TE4 8, 5TE5 8, 5TE7 1+2+3, 5TE4 7, 5TE5 7, 5TT 55) sbarra bifase SENTRON come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.