SIEMENS - SIE5TE4805 Pulsante, 1NO/1NC 20 A 1 tasto rosso senza funzione di blocco permanente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - rot
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869318677
Artikelnummer
SIE5TE4805
Herstellernummer
5TE4805
Hersteller
SIE
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20