Startseite

SIEMENS - SIE5SV60166KK16 Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 16 A compatta (1 UM)

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60166KK16 Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 16 A compatta (1 UM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869564999

Artikelnummer

SIE5SV60166KK16

Herstellernummer

5SV60166KK16

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 16A compatto (1UM) Interruttore AFDD/magnetotermico SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico diguasto. Gli Arc Fault Detection Device riconoscono tempestivamente eventuali anomalie e intervengono prima che si inneschi un incendio. Grazie alla loro tecnologia innovativa, coprono in modo affidabile il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi. Il Siemens 5SV60 è una combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico informa costruttiva compatta per una protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio. Gli Arc Fault Detection Device sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.