Startseite

SIEMENS - SIE5SU13541KK16 MTD 10KA 20KA 1P+N C16 TIPO AC30MA - 5SU13541KK16

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SU13541KK16 MTD 10KA 20KA 1P+N C16 TIPO AC30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869307664

Artikelnummer

SIE5SU13541KK16

Herstellernummer

5SU13541KK16

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

20 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

264 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Unterputzmontage:

ja

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

2.8 W

Interruttore magnetotermico differenziale, 10 kA, 1P+N, Tipo AC, 30 mA, Car. C, In: 16 A, Un AC: 230 V Interruttore magnetotermico/differenziale per la protezione combinata da cortocircuito e contro i contatti accidentali. Gli interruttori magnetotermici/differenziali brevettati di Siemens, quale parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offrono una protezione combinata per le persone, i cavi e antincendio in un unico apparecchio. Oltre al rilevamento di correnti di guasto, essi offrono anche, grazie al dispositivo di protezione da sovracorrente integrato, protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico. Gli interruttori magnetotermici/differenziali di Siemens, quale combinazione di interruttore magnetotermico e differenziale, si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: