SIEMENS - SIE5ST37840 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 1x (1 fase+N) + 10x (1 fase+N), 215mm sezionabile - 5ST37840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869566627
Artikelnummer
SIE5ST37840
Herstellernummer
5ST37840
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
215 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
11
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V


