SIEMENS - SIE5ST37830 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 1x (3 fasi+N) + 8x (1 fase+N), 216mm sezionabile - 5ST37830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Länge - 216 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 9
Packung
1 ST
EAN
4001869566566
Artikelnummer
SIE5ST37830
Herstellernummer
5ST37830
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Länge:
216 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V


