SIEMENS - SIE5ST37780 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 40x (1 fase+N+AUX), 1055mm sezionabile - 5ST37780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1055 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869566696
Artikelnummer
SIE5ST37780
Herstellernummer
5ST37780
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1055 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
40
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
59
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V


