Startseite

SIEMENS - SIE5ST37730 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 60x (1 fase+N), 1060mm sezionabile - 5ST37730

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37730 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 60x (1 fase+N), 1060mm sezionabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Länge - 1060 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 60

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566597

Artikelnummer

SIE5ST37730

Herstellernummer

5ST37730

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Länge:

1060 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

60

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

59

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento a 3 poli/N apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali tranciabile a 1m sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.