SIEMENS - SIE5ST37702 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 28x (1 fase+N), 1000mm sezionabile - 5ST37702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 28
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869398020
Artikelnummer
SIE5ST37702
Herstellernummer
5ST37702
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein