Startseite

SIEMENS - SIE5ST37683 Morsetto di collegamento, ingresso cavi al centro AC 690 V, DC 1000 V, 80A IP20 - 5ST37683

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37683 Morsetto di collegamento, ingresso cavi al centro AC 690 V, DC 1000 V, 80A IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869529172

Artikelnummer

SIE5ST37683

Herstellernummer

5ST37683

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

morsetto di collegamento Passacavo nel centro 690V AC, DC 1000V, 80A IP20 Sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.