SIEMENS - SIE5ST3764 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 56x 1 fase, 1016mm sezionabile - 5ST3764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 56
Packung
1 ST
EAN
4001869373973
Artikelnummer
SIE5ST3764
Herstellernummer
5ST3764
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein