SIEMENS - SIE5ST3763 sbarra di collegamento a punte, monofase 10mm2, 12 punte, isolamento blu tagliabile, con calotte terminali - 5ST3763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 216 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869373966
Artikelnummer
SIE5ST3763
Herstellernummer
5ST3763
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
216 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


