Startseite

SIEMENS - SIE5ST37480HG Copertura terminale a 1 fase per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508 - 5ST37480HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37480HG Copertura terminale a 1 fase per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869414416

Artikelnummer

SIE5ST37480HG

Herstellernummer

5ST37480HG

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

calotta terminale monofase per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508 Calotta terminale SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.