SIEMENS - SIE5ST3746 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 14x (3 fasi+N), 1016mm sezionabile - 5ST3746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 14
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869313146
Artikelnummer
SIE5ST3746
Herstellernummer
5ST3746
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein