Startseite

SIEMENS - SIE5ST3745 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 3x (3 fasi+N), 214mm sezionabile - 5ST3745

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3745 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 3x (3 fasi+N), 214mm sezionabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 214 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869313139

Artikelnummer

SIE5ST3745

Herstellernummer

5ST3745

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

214 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 quadrifase Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttorimagnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.