SIEMENS - SIE5ST3742 Sbarra di collegamento a punte 10mm², trifase, 16x (3 fasi+AUX), 1016mm sezionabile - 5ST3742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 16
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869313108
Artikelnummer
SIE5ST3742
Herstellernummer
5ST3742
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
16
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja