Startseite

SIEMENS - SIE5ST3737 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 23x (1 fase+N+AUX), 1016mm sezionabile - 5ST3737

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3737 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 23x (1 fase+N+AUX), 1016mm sezionabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 1016 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 23

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869313061

Artikelnummer

SIE5ST3737

Herstellernummer

5ST3737

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

1016 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

23

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durantelinstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.