SIEMENS - SIE5ST3735 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 28x (1 fase+N), 1016mm sezionabile - 5ST3735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 28
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869313047
Artikelnummer
SIE5ST3735
Herstellernummer
5ST3735
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein