Startseite

SIEMENS - SIE5ST3734 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 6x (1 fase+N), 214mm sezionabile - 5ST3734

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3734 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 6x (1 fase+N), 214mm sezionabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 214 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 6

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869313030

Artikelnummer

SIE5ST3734

Herstellernummer

5ST3734

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

214 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.