SIEMENS - SIE5ST3731 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 56x 1 fase, 1016mm sezionabile - 5ST3731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 56
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869313009
Artikelnummer
SIE5ST3731
Herstellernummer
5ST3731
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


