SIEMENS - SIE5ST3730 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 12x 1 fase, 214mm sezionabile - 5ST3730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869312996
Artikelnummer
SIE5ST3730
Herstellernummer
5ST3730
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


