SIEMENS - SIE5ST3720 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 28x (1 fase+N), 1016mm sezionabile - 5ST3720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 28
Packung
1 ST
EAN
4001869251424
Artikelnummer
SIE5ST3720
Herstellernummer
5ST3720
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA


