SIEMENS - SIE5ST3715 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 3x (3 fasi+N), 214mm sezionabile - 5ST3715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869209357
Artikelnummer
SIE5ST3715
Herstellernummer
5ST3715
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


