SIEMENS - SIE5ST3711 Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 4x (3 fasi+AUX), 214mm sezionabile - 5ST3711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869209319
Artikelnummer
SIE5ST3711
Herstellernummer
5ST3711
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja