SIEMENS - SIE5ST37033HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², monofase, 37x (1 fase+AUX), 1016mm sezionabile - 5ST37033HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 37
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869484891
Artikelnummer
SIE5ST37033HG
Herstellernummer
5ST37033HG
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
18 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja