SIEMENS - SIE5ST3702 Sbarra di collegamento a punte 16mm², monofase, 8x (1 fase+AUX), 214mm sezionabile - 5ST3702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 8
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869209234
Artikelnummer
SIE5ST3702
Herstellernummer
5ST3702
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
214 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja