Startseite

SIEMENS - SIE5ST37010HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², monofase, 56x 1 fase, 1000mm sezionabile - 5ST37010HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37010HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², monofase, 56x 1 fase, 1000mm sezionabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 1000 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 56

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869414287

Artikelnummer

SIE5ST37010HG

Herstellernummer

5ST37010HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

18 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte monofase, Lunghezza 1016 mm protetto contro i contatti accidentali, 18 mm2 senza calotte terminali, secondo UL 508 sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.