Startseite

SIEMENS - SIE5ST36760 Sbarra di collegamento a punte compatta, 10mm² collegamento 1p/N 6x AFDD + 6x apparecchi compatti 1 UM - 5ST36760

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36760 Sbarra di collegamento a punte compatta, 10mm² collegamento 1p/N 6x AFDD + 6x apparecchi compatti 1 UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566665

Artikelnummer

SIE5ST36760

Herstellernummer

5ST36760

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

200 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 collegamento 1p/N 6x AFDD + 6x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali 12 UM lunghezza fissa sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.