SIEMENS - SIE5ST36740 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 12x (1 fase+N), 218mm - 5ST36740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Länge - 218 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Packung
1 ST
EAN
4001869566603
Artikelnummer
SIE5ST36740
Herstellernummer
5ST36740
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Länge:
218 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V